Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 90 x 60 x 1,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 90 x 60 x 1,3 cm
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 90 x 60 x 1,3 cm
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 90 x 60 x 1,3 cm
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 90 x 60 x 1,3 cm
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 90 x 60 x 1,3 cm
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 90 x 60 x 1,3 cm
Artikel-Nr.:
     158-JB1090
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     455S0023BL
EAN/GTIN:
     0662641850910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte ergonomische Arbeitsplatzmatte mit Noppenoberfläche
Notrax® Skystep Anti-Ermüdungsmatte

Die Notrax® Skystep Anti-Ermüdungsmatte eignet sich bestens für mittlere Beanspruchungen und sorgt wohltuend für gelenk- und fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • langlebige Anti-Ermüdungsmatte mit hohem Stehkomfort
  • straparzierfähige und langlebige Oberfläche
  • ergomische Luftkammern wirken Verkrampfungen entgegen
  • abgeschrägte Kanten (rutschsicher)
  • stolperfreier Zutritt
  • einfacher Zugang mit Werkfahrzeugen
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: Naturgummi
  • Rutschhemmung: R9
  • Maße (LxBxH): 90 x 60 x 1,3 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Länge [cm]:
90
Stärke [cm]:
1,3
Produktart:
Anti-Ermüdungsmatte | Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 9
Material:
Gummi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,95*
€ 35,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 27,15*
€ 36,47*
€ 4,95*
ab € 26,92*
€ 36,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,19*
€ 47,00*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 38,69*
€ 51,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.