Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Dosierbehälter, Inhalt: 0,2 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Dosierbehälter, Inhalt: 0,2 L
Justrite Dosierbehälter, Inhalt: 0,2 L
Justrite Dosierbehälter, Inhalt: 0,2 L
Artikel-Nr.:
     158-JB1147
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JUT14004RD
EAN/GTIN:
     0697841005570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Justrite Dosierbehälter mit Messingventil zum Auffüllen von leicht entzündlichen Gefahrstoffen
Justrite® Dosierbehälter

Die Justrite® Dosierbehälter ermöglichen das sichere und einfache Auffüllen und Ausgeben von brennbaren Flüssigkeiten und Reinigungsmitteln.

  • Spenderflasche zur sicheren Dosierung
  • selbstschließendes Messingventil
  • lecksicher
  • für leicht entzündliche Flüssigkeiten
  • Farbe: 
  • Material: PET
  • Fassungsvermögen: 0,2 L

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
27,0
Fassungsvermögen [ml]:
200
Höhe [cm]:
10,2
Tiefe [cm]:
10,0
Produktart:
Spenderflasche
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
rot
Material:
Polyethylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 45,43*
€ 60,69*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 45,40*
€ 60,69*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 68,82*
€ 85,96*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.