Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Dosierbehälter, Inhalt: 0,2 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Dosierbehälter, Inhalt: 0,2 L
Justrite Dosierbehälter, Inhalt: 0,2 L
Justrite Dosierbehälter, Inhalt: 0,2 L
Artikel-Nr.:
     894-JB1147
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JUT14004RD
EAN/GTIN:
     0697841005570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Justrite Dosierbehälter mit Messingventil zum Auffüllen von leicht entzündlichen Gefahrstoffen
Justrite® Dosierbehälter

Die Justrite® Dosierbehälter ermöglichen das sichere und einfache Auffüllen und Ausgeben von brennbaren Flüssigkeiten und Reinigungsmitteln.

  • Spenderflasche zur sicheren Dosierung
  • selbstschließendes Messingventil
  • lecksicher
  • für leicht entzündliche Flüssigkeiten
  • Farbe: 
  • Material: PET
  • Fassungsvermögen: 0,2 L

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
27,0
Fassungsvermögen [ml]:
200
Höhe [cm]:
10,2
Tiefe [cm]:
10,0
Produktart:
Spenderflasche
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
rot
Material:
Polyethylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 45,27*
€ 60,54*
€ 4,95*
ab € 45,18*
€ 60,54*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 69,12*
€ 85,96*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.