Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Präzisionswaage PNJ 3000-2M, mit robusten Stimmgabel-Wägesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Präzisionswaage PNJ 3000-2M, mit robusten Stimmgabel-Wägesystem
Kern Präzisionswaage PNJ 3000-2M, mit robusten Stimmgabel-Wägesystem
Kern Präzisionswaage PNJ 3000-2M, mit robusten Stimmgabel-Wägesystem
Kern Präzisionswaage PNJ 3000-2M, mit robusten Stimmgabel-Wägesystem
Artikel-Nr.:
     158-KB1161
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     PNJ 3000-2M
EAN/GTIN:
     4045761179868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Stimmgabel Musikinstrumente
Kern Präzisionswaage PNJ 3000-2M Wägebereich 3200 g, Ablesbarkeit 0,01 g
KERN® PNJ Präzisionswaage

Der neue Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem.

  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit
  • hochwertiges Stimmgabel Wägesystem zur schnellen Anzeige des Wägewerts
  • hohe mechanische Robustheit
  • Kapazitätsanzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • kompakte Bauweise
  • genaues Zählen
  • stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
19,6
Höhe [cm]:
8,9
Tiefe [cm]:
29,3
Wägeplattenbreite [cm]:
19
Wägeplattentiefe [cm]:
19
Produktart:
Präzisionswaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
0,01
max. Wägebereich [g]:
3.200
Reproduzierbarkeit [g]:
0,01
Stromversorgung:
Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: laborwaage 0,01g, laborwaage, eichfähige laborwaage, KERN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 647,77*
€ 696,19*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,62*
€ 696,22*
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 648,36*
€ 701,57*
Frei Haus
ab € 634,77*
€ 704,35*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 823,52*
€ 885,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,45*
€ 1.053,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,71*
€ 1.050,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,97*
€ 1.030,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,81*
€ 1.011,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,52*
€ 979,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 823,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266668
ab € 83,75*
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,87*
Zubehör
Kern & Sohn
PNJ-A01S05
ab € 37,41*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 319,90*
Zubehör
Kern
266452
ab € 52,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.