Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK© Knieschoner Profiline KEVLAR©, für harte und raue Untergründe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KNEETEK© Knieschoner Profiline KEVLAR©, für harte und raue Untergründe
KNEETEK© Knieschoner Profiline KEVLAR©, für harte und raue Untergründe
KNEETEK© Knieschoner Profiline KEVLAR©, für harte und raue Untergründe
KNEETEK© Knieschoner Profiline KEVLAR©, für harte und raue Untergründe
KNEETEK© Knieschoner Profiline KEVLAR©, für harte und raue Untergründe
KNEETEK© Knieschoner Profiline KEVLAR©, für harte und raue Untergründe
Artikel-Nr.:
     158-KK6002
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60002
EAN/GTIN:
     4260138250029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Kneetek Knieschoner Profiline Kevlar mit Kevlar-Gewebe für harte und raue Untergründe
KNEETEK® Knieschoner Profiline POLY

KNEETEK® Knieschoner Profiline KEVLAR®

  • Vorderseite aus Kevlar®-Gewebe, UV-Stabil
  • außerordentlich widerstandsfähig
  • Hitzebeständigkeit: kurzfristig bis 1300°C, resistent gegen Funkenflug oder Schweißspritzer
  • für raue und sehr harte Untergründe
  • für extreme Belastungen ausgelegt
  • nicht trocknergeeignet
  • Klettverschlüsse
  • zertifiziert nach DIN EN 14404

Berufsgruppen: Monteure, Mechaniker, Pflasterer, Dachdecker u.v.m.

Größe: für alle Größen geeignet


Weitere Informationen:
Kleidergröße:
Einheitsgröße
Norm:
DIN EN 14404
Produktart:
Knieschoner
Produktkategorie:
Rücken- und Gelenkschutz
Farbe:
schwarz
Farbe Kappe:
schwarz
Verschluss:
Klettverschluss
Marke:
KNEETEK
Material:
Neopren
Material Kappe:
KEVLAR®
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, KNEETEK® Knieschoner Profiline KEVLAR®, für harte und raue Untergründe, KNEETEK
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,50*
ab € 37,45*
€ 48,51*
2 Tage
48
€ 6,90*
ab € 41,28*
€ 52,94*
€ 4,90*
ab € 41,77*
€ 55,38*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 41,02*
€ 57,46*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 53,36*
€ 67,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,56*
€ 80,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,12*
€ 78,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,70*
€ 74,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,38*
€ 70,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,30*
€ 68,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,36*
€ 63,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,61*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,23*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,31*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.