Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL AP35 Luftreiniger, Inhalt: 1 stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL AP35 Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP35 Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP35 Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP35 Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
IDEAL AP35 Luftreiniger, Inhalt: 1 stk
Artikel-Nr.:
     158-KP0035
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     87350011
EAN/GTIN:
     4019364987403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
IDEAL AP35 Luftreiniger ideal für Raumgrößen von 25 bis 45 qm
IDEAL AP35 Luftreiniger

Der IDEAL AP35 vervollständigt eine leise und effiziente Luftreinigung mit einem klaren Design und geringen Energieverbrauch. Dazu reduziert er die Konzentration von Krankheitserregern in der Raumluft. Ideal für Raumgrößen bis 45 qm.

Der Mehrlagenfilter beseitigt Schadstoffe und Verunreinigungen wie

  • Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene aus der Raumluft. Auch Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgase (auch NO2), Ozon sowie chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, n-Butane, VOC) und Gerüche werden damit aus der Innenraumluft gefiltert.

  • Über das zentrale Bedienpanel lassen sich die Funktionen wie Automatik, Level 1/2/3, Turbo, ECO- und Nachtmodus mit einem Fingertipp auswählen

  • Die aktuelle Luftqualität wird automatisch überwacht und über abschaltbare LED-Leuchtelemente kontinuierlich angezeigt

Leistung: 4-30Watt

Reinigungsleistung: bis 330 Kubikmeter

Geräuschpegel (dB): 26–55


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
7,4
Ausstattung:
Luftsensor
Geschwindigkeitsstufen:
6
Lautstärke [dB]:
55
Leistung [W]:
30,0
Modell:
AP35
Stecksystem:
TYP E
max. Luftvolumen [m³/Stunde]:
330
Filterleistung:
Bakterien | chemische Dämpfe | Gerüche | Pollen | Schimmelsporen | VOC
bis Raumgröße [qm]:
45,0
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Krug & Priester
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 196,21*
€ 236,81*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,83*
€ 241,40*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 209,32*
€ 243,02*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 265,32*
€ 303,50*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 373,87*
€ 422,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,41*
€ 502,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,78*
€ 497,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,40*
€ 472,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,04*
€ 462,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,87*
€ 444,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
8736001
ab € 55,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.