Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasack für Damen und Herren im Stil 1985, Farbe: blau Version: 3XL - 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasack für Damen und Herren im Stil 1985, Farbe: blau Version: 3XL - 3XL
Kasack für Damen und Herren im Stil 1985, Farbe: blau Version: 3XL - 3XL
Kasack für Damen und Herren im Stil 1985, Farbe: blau Version: 3XL - 3XL
Artikel-Nr.:
     158-KW1006.3XL
Hersteller:
     Dieckhoff
Herst.-Nr.:
     2301985 3773/065/6
EAN/GTIN:
     4044589461827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damenkittel
Damenmantel
Damenmäntel
Kasack
Kasack für Damen und Herren im Stil 1985 mit überlappender V-Ausschnitt, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen

Ausgewählte Version: 3XL - 3XL

Dieckhoff Kasack 1985

Der Kasack im Stil 1985 von Dieckhoff profitiert durch eine hochwertige Materialsverarbeitung sowie einen stilvollen Schnitt.

  • eleganter Stil mit dezentem Seitemschlitz auf Hüfthöhe

  • überlappender V-Ausschnitt

  • passgenaue Nähte

  • langlebiges Material aus Baumwolle und unterstützdendem Polyester

  • eine Brusttsche und 2 Seitentschen

  • Farbe: blau


  • Version: 3XL - 3XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
3XL
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Kasacks
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Typ:
Damen | Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Weitere Suchbegriffe: Kasak, Komfortkasack, kasack blau, kasack, kasack 3xl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 19,17*
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 19,17*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.