Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 20 l, Tragkraft: 60 kg, Auflast: 700 kg Version: 03 - grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 20 l, Tragkraft: 60 kg, Auflast: 700 kg Version: 03 - grün
Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 20 l, Tragkraft: 60 kg, Auflast: 700 kg Version: 03 - grün
Artikel-Nr.:
     158-LB17212.03
Herst.-Nr.:
     17212 02 03
EAN/GTIN:
     4031022030788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Schwerlast-Eurobehälter PP Wände und Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 03 - grün

LA-KA-PE - Schwerlast-Transportkästen

Wände und Böden geschlossen

  • hoch belastbar und für Rollenbahnen geeignet
  • Rippenboden sorgt für mehr Stabilität
  • Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +90 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • ausgestattet mit Halterungen für Belege an allen vier Seiten
  • lebensmittelecht
  • in vier Standardfarben erhältlich

Material: Polypropylen


  • Version: 03 - grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
12,0
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
grün
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
60
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
60,0 × 12,0 × 40,0
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro normbehälter grün, euro normbehälter, euro normbehälter 20l, Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 20 l, Tragkraft: 60 kg, Auflast: 700 kg, Häner
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,03*
€ 33,86*
22 Tage
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,20*
€ 34,43*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 29,37*
€ 39,45*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 29,30*
€ 39,45*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,70*
€ 49,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,45*
€ 46,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,20*
€ 46,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,72*
€ 42,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,26*
€ 40,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,82*
€ 40,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 01
ab € 15,40*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 02
ab € 15,37*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 03
ab € 15,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 04
ab € 15,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 05
ab € 15,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,07*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 10 03
ab € 29,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 04
ab € 29,11*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,10*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 06
ab € 24,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 18,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 04
ab € 18,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 05
ab € 18,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 03
ab € 18,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 18,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.