Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 648 hochfester Fügeklebstoff für Getriebwellen und Rotoren, Inhalt: 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 648 hochfester Fügeklebstoff für Getriebwellen und Rotoren, Inhalt: 1000
Loctite 648 hochfester Fügeklebstoff für Getriebwellen und Rotoren, Inhalt: 1000
Loctite 648 hochfester Fügeklebstoff für Getriebwellen und Rotoren, Inhalt: 1000
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1051
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1804380
EAN/GTIN:
     5010266006499
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
Loctite Fügeprodukte
Loctite Fügeverbindung
Loctite 648 Fügeklebstoff hochfest für Getriebwellen und Rotoren
Loctite® 648 Fügeklebstoff für Getriebewellen

Der hochfeste Loctite® 648 Fügeklebstoff ist speziell einsetzbar für Getriebewellen und Rotoren sowie für alle zylindrischen Fügeteile einzusetzen und wirkt beständig gegen Stöße und Vibration.

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Verkleben und für Klebespalten bis 2,5 mm.

  • hochfester Klebstoff für zylindrische Fügeteile
  • ideal für Motoren, Getriebewellen etc.
  • verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtigkeiten
  • hohe Festigkeit auf allen Metallen
  • Farbe: grün
  • Komponenten: 1K
  • niedrigviskos
  • härtet anaerob aus
  • hoch temperaturbeständig, ölbeständig

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Fügeklebstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
grün
Eigenschaft:
fluoreszierend | ölbeständig
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Ätzwirkung
Viskosität:
niedrig

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 923,83*
€ 1.064,19*
€ 4,95*
ab € 925,78*
€ 1.064,19*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,19*
€ 1.266,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,20*
€ 1.253,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,30*
€ 1.186,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,96*
€ 1.145,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,83*
€ 1.099,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.