Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 222 niedrigfeste Schraubensicherung für kleine Schrauben, Inhalt: 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 222 niedrigfeste Schraubensicherung für kleine Schrauben, Inhalt: 250 ml
Loctite 222 niedrigfeste Schraubensicherung für kleine Schrauben, Inhalt: 250 ml
Loctite 222 niedrigfeste Schraubensicherung für kleine Schrauben, Inhalt: 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1060
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142486
EAN/GTIN:
     5010266222721
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Loctite 222 Schraubensicherung niedrigfest für Aluminium und Messing
Loctite® 222 Schraubensicherung für weiche Metalle und Kleingewinde

Die hochwertige anerobe Loctite® 222 Schraubensicherung ist ideal für die Justierung von Senkkopf- und Stellschrauben bei weichen Metallen wie Aluminium oder Messing geeignet.

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten.

  • niedrigfeste Schraubensicherung
  • für weiche Metalle oder Kleingewinde
  • demontierbar, und schont Material
  • niedrigviskos
  • Farbe: violett
  • härtet anaerob aus
  • Komponenten: 1K

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
250
Produktart:
Schraubensicherung
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
violett
Eigenschaft:
wasserfest
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
Viskosität:
niedrig

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 130,80*
€ 143,67*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 141,86*
€ 153,52*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 130,77*
€ 154,62*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 142,45*
€ 168,99*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 189,32*
€ 219,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 113,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.