Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 574 mittelfeste Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen, 2 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 574 mittelfeste Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen, 2 L
Loctite 574 mittelfeste Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen, 2 L
Loctite 574 mittelfeste Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen, 2 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1063
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     268413
EAN/GTIN:
     5010266336671
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Loctite 574 Flächendichtung mittelfest für Dicht- und Flanschflächen
Loctite® 574 Flächendichtung

Der mittelfeste Loctite® 574 Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen eignet sich ideal zur Verarbeitung bei Gussgehäusen und Pumpen.

  • mittelfeste Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen
  • ideal für Gussgehäuse, Pumpen etc.
  • sofortige Dichtwirkung
  • Farbe: orange
  • Komponenten: 1K
  • thixotrop
  • härtet anaerob aus
  • hohe Öltoleranz und hervorragende Wasser- und Glykolbeständigkeit

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
2.000
Produktart:
Dichtstoff | Flächendichtung
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
orange
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Verbindungsart:
Flächenverbindung
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
Viskosität:
mittel
Festigkeit:
mittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,45*
€ 530,90*
Frei Haus
ab € 541,23*
€ 586,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,06*
€ 606,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 576,43*
€ 620,35*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 714,31*
€ 758,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,17*
€ 902,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,89*
€ 888,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,61*
€ 862,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,18*
€ 853,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,31*
€ 850,03
pro Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 357,155* pro Liter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.