Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 5800 mittelfeste Flächendichtung ohne Gefahrstoffe, Inhalt: 50 ml, Akkordionflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 5800 mittelfeste Flächendichtung ohne Gefahrstoffe, Inhalt: 50 ml, Akkordionflasche
Loctite 5800 mittelfeste Flächendichtung ohne Gefahrstoffe, Inhalt: 50 ml, Akkordionflasche
Loctite 5800 mittelfeste Flächendichtung ohne Gefahrstoffe, Inhalt: 50 ml, Akkordionflasche
Artikel-Nr.:
     158-LH1168
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1948758
EAN/GTIN:
     5010266010038
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl Klebstoff
Acryl-Kleber
Acrylkleber
Acrylklebstoff
Loctite 5800 Flächendichtung mittelfest ohne Gefahrstoffe
Loctite® 5800 Flächendichtung ohne Gefahrensymbole

Die mittelfeste Loctite® 5800 Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen eignet sich ideal zur Verarbeitung verwindungssteifen, metallischen Flanschflächen.

  • mittelfeste Flächendichtung für Dicht- und Flanschflächen
  • ideal für Getriebe-und Motorgehäuse etc.
  • sofortige Dichtwirkung
  • Farbe: rot
  • Komponenten: 1K
  • thixotrop
  • härtet anaerob aus
  • hohe Öltoleranz und hervorragende Wasser- und Glykolbeständigkeit

Hinweis: Loctite® 5800 erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
50
Produktart:
Dichtstoff | Flächendichtung
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
rot
Eigenschaft:
thixotrop | kennzeichnungsfrei
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Verbindungsart:
Flächenverbindung
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl
Viskosität:
niedrig
Festigkeit:
mittel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 25,87*
€ 30,00*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 25,21*
€ 30,02*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 32,69*
1
€ 3,19*
ab € 25,67*
€ 33,11*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 33,87*
€ 43,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,6774* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,92*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.