Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 5800, 50 ml Flächendichtung ACC EGFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2610000399
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1948758
EAN/GTIN:
     5010266010038
Suchbegriffe:
Acryl Klebstoff
Acryl-Kleber
Acrylkleber
Acrylklebstoff

Loctite 5800 Flächendichtung

LOCTITE® 5800™ ist eine einkomponentiger, mittelfester anaerober Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Typische Anwendungen sind u.a. das Abdichten von enganliegendenVerbindungen zwischen starren metallischen Dicht- und Flanschflächen. Unmittelbar nach der Flanschmontage ist Dichtheit gegenüber niedrigen Drücken gegeben. TypischerEinsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- undMotorgehäuse etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Temperaturbereich:
-50°C bis +180°C
Inhalt:
50 ml
Einsatzgebiet:
Flächendichtung
Chemische Basis:
Dimethacrylatester
Konsistenz:
Flüssig
Weitere Suchbegriffe: Anaerobe Kleber, Anaerobe Klebstoffe, Flächendichtung, Gewindedichtung, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Schraubensicherung, flächendichtung loctite, acryl klebstoff, Loctite, 5800, Loctite 5800 50 ml Flächendichtung.Loctite 5800 50 ml, Dichtungsprodukt, 1948758, Loctite 5800
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 25,97*
€ 29,71*
24 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 25,08*
€ 29,73*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 32,57*
1
€ 3,19*
ab € 25,76*
€ 32,98*
12
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 33,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,5678* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 390,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,87*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,82*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.