Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite LB 8151 Aluminium Anti-Seize Schmierstoff zum Aufsprühen, Inhalt: 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite LB 8151 Aluminium Anti-Seize Schmierstoff zum Aufsprühen, Inhalt: 400 ml
Loctite LB 8151 Aluminium Anti-Seize Schmierstoff zum Aufsprühen, Inhalt: 400 ml
Loctite LB 8151 Aluminium Anti-Seize Schmierstoff zum Aufsprühen, Inhalt: 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1210
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     303136
EAN/GTIN:
     5010266264868
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Paste
Aluminiumpaste
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Loctite LB 8151 Anti-Seize Schmierstoff Aluminium zum Aufpinseln
Loctite® LB 8151 Aluminium Anti-Seize Schmierstoff

Der Loctite® LB 8151 Aluminium Anti-Seize Schmierstoff eigent sich ideal zum Schutz gegen Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen.

  • Anti-Seize Schmierstoff
  • kein Verdunsten oder Erhärten bei extremer Kälte oder Hitze
  • Farbe: silber
  • Temperaturbeständigkeit: bis +900°C

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
400
Produktart:
Montagespray
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Farbe:
silber
Gebinde:
Sprühdose
Temperaturbeständig bis [Grad]:
900
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 18,76*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 14,90*
€ 19,09*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 14,99*
€ 20,08*
1
€ 4,95*
ab € 16,88*
€ 22,23*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.