Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 9480, Inhalt: 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 9480, Inhalt: 400 ml
Loctite 9480, Inhalt: 400 ml
Loctite 9480, Inhalt: 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1362
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2056031
EAN/GTIN:
     4044589529749
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Loctite EA 9480 Epoxid-Harzklebstoff für Metall und Kunststoff 2K
Loctite® EA 9480

Der Loctite® EA 9480 eignet sich für die leistungsstarke Verarbeitung mit Metallen und den meisten Kunststoffen in lebensmittelverarbeitenden Bereichen.

  • 2K Epoxid Harz
  • für lebensmittelverarbeitende Bereichen geeignet
  • WRAS Freigabe
  • für universelle Anwendungen
  • gute Haftung auf Edelstahl
  • Farbe: weiß
  • niedrigviskos/fließfähig
  • Komponenten: 2K
  • chemikalienbeständig

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
400
Produktart:
Strukturklebstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
lebensmittelgeeignet
Handfestigkeit:
über 30 Minuten
Verbindungsart:
Flächenverbindung | Überlappung
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Keramik | Glas | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA
zu verkleben mit:
Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Keramik | Glas | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Umwelt
Viskosität:
niedrig
Festigkeit:
hoch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 216,22*
€ 254,29*
1
€ 4,95*
ab € 214,75*
€ 254,29*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 258,63*
€ 285,52*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
2056022
ab € 19,087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.