Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabsperrsystem GANGWAY, Samtseil: rot, 2m lang, Kordelendstück: Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Samtseil: rot, 2m lang, Kordelendstück: Messing
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Samtseil: rot, 2m lang, Kordelendstück: Messing
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Samtseil: rot, 2m lang, Kordelendstück: Messing
Artikel-Nr.:
     158-MA4550
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     2-410-02000
EAN/GTIN:
     4044589077066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
Hanfkordel
Kordelpfosten
Samtkordel Gangway für Absperrständer und Leitpfosten
Via Guide Samtkordeln für Absperrständer

Elegante Samtkordeln zur Absperrung und Leitung von Menschenmengen bei Veranstaltungen, Events, Museen uvm.

  • Länge: 2,0 m
  • inkl. Endstücke aus Chrom, Messing oder mattem Nickel
  • einfaches Ein- und Aushaken per Karabiner-Verschluss

Geeignet für Leitpfosten Madison, Bristol, Lima und Como


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
200
Produktart:
Absperrkordel
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot
Material:
Samt
Material Endstück:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Kordelständer, Samtseil, absperrkordel 2m, hanfkordel, Kordelendstück Gangway, Via Guide
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 106,50*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 86,08*
€ 106,60*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 91,88*
€ 113,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,45*
€ 114,09*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 114,22*
€ 139,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
2-401-02000
ab € 115,06*
Ähnlich
Via Guide
2-400-02000
ab € 114,42*
Ähnlich
Via Guide
2-402-02000
ab € 115,05*
Ähnlich
Via Guide
2-302-02000
ab € 60,92*
Ähnlich
Via Guide
2-301-02000
ab € 61,04*
Ähnlich
Via Guide
2-300-02000
ab € 60,94*
Ähnlich
Via Guide
2-303-02000
ab € 67,92*
Ähnlich
Via Guide
2-307-02000
ab € 60,94*
Ähnlich
Via Guide
2-306-02000
ab € 61,11*
Ähnlich
Via Guide
2-305-02000
ab € 60,92*
Ähnlich
Via Guide
2-308-02000
ab € 67,90*
Ähnlich
Via Guide
2-327-02000
ab € 60,97*
Ähnlich
Via Guide
2-326-02000
ab € 61,02*
Ähnlich
Via Guide
2-325-02000
ab € 60,97*
Ähnlich
Via Guide
2-328-02000
ab € 67,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.