Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Clean Polier- und Geschirrtuch, 1 Stück, 50 x 70 cm Version: 01 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Clean Polier- und Geschirrtuch, 1 Stück, 50 x 70 cm Version: 01 - blau
MEGA Clean Polier- und Geschirrtuch, 1 Stück, 50 x 70 cm Version: 01 - blau
Artikel-Nr.:
     158-ME1070.01
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     015
EAN/GTIN:
     4251493100296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
MEGA Clean Polier- und Geschirrtuch besonders hochwertige Mikrofasern, ideal für große Flächen

Ausgewählte Version: 01 - blau

MEGA Clean® Polier- und Geschirrtuch

Bringt Mega Glanz auf jedes Glas

  • eine der hochwertigsten Mikrofasern
  • das Küchenglück für Gastronomie und Hotellerie
  • ideal für große Flächen
  • als Lederersatz geeignet
  • mit stabilem Aufhänger
  • mit doppelt vernähtem Kantenschutz und zusätzlichem Qualitäts-Einfassband
  • waschmaschinenfest
  • trocknergeeignet

Materialzusammensetzung: 80% Polyester / 20% Polyamide

Gewicht: ca. 320 g/qm


  • Version: 01 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
50,0
Länge [cm]:
70,0
Produktart:
Wischtuch | Geschirrtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Material:
Polyester | Polyamid
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Gewicht [g/qm]:
320
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
190
€ 5,00*
ab € 3,59*
€ 5,69*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,71*
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,71*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.