Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Waffeltuch Wassermagnet, 1 Stück, 50 x 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Waffeltuch Wassermagnet, 1 Stück, 50 x 70 cm
MEGA Waffeltuch Wassermagnet, 1 Stück, 50 x 70 cm
MEGA Waffeltuch Wassermagnet, 1 Stück, 50 x 70 cm
Artikel-Nr.:
     158-ME1080
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     086
EAN/GTIN:
     4251493100333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
MEGA Clean Waffeltuch Waffelstruktur für hohe Fett-, Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
MEGA Clean® Waffeltuch Wassermagnet und Trockenwunder

  • spezielle Waffelstruktur für hohe Fett-, Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • mit doppelt vernähtem Kantenschutz und zusätzlichem Qualitäts-Einfassband
  • enorm hohe Saug- und Gleitfähigkeit
  • extra großes Trockentuch für ein schnelles und streifenfreies Ergebnis
  • silikonfrei
  • waschmaschinenfest bis 95°
  • trocknergeeignet

Materialzusammensetzung: 80% Polyester / 20% Polyamide

Gewicht: ca. 310 g/qm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
50,0
Inhalt [VE]:
1
Länge [cm]:
70,0
Produktart:
Mikrofasertuch | Wischtuch | Trockentuch
Produktkategorie:
Tücher
Material:
Polyester | Polyamid
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Gewicht [g/qm]:
310
Inhalt [Stück]:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 5,00*
ab € 4,98*
€ 7,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,61*
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,61*
4 Tage
14
€ 6,90*
ab € 7,63*
€ 11,38*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.