Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Industrie-Bodenmatte Yoga Line Ultra Rutschfestigkeit R10 DIN 51130, trittschalldämmend Material: PVC Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Miltex Industrie-Bodenmatte Yoga Line Ultra Rutschfestigkeit R10 DIN 51130, trittschalldämmend Material: PVC Farbe: schwarz
Miltex Industrie-Bodenmatte Yoga Line Ultra Rutschfestigkeit R10 DIN 51130, trittschalldämmend Material: PVC Farbe: schwarz
Miltex Industrie-Bodenmatte Yoga Line Ultra Rutschfestigkeit R10 DIN 51130, trittschalldämmend Material: PVC Farbe: schwarz
Miltex Industrie-Bodenmatte Yoga Line Ultra Rutschfestigkeit R10 DIN 51130, trittschalldämmend Material: PVC Farbe: schwarz
Miltex Industrie-Bodenmatte Yoga Line Ultra Rutschfestigkeit R10 DIN 51130, trittschalldämmend Material: PVC Farbe: schwarz
Miltex Industrie-Bodenmatte Yoga Line Ultra Rutschfestigkeit R10 DIN 51130, trittschalldämmend Material: PVC Farbe: schwarz
Miltex Industrie-Bodenmatte Yoga Line Ultra Rutschfestigkeit R10 DIN 51130, trittschalldämmend Material: PVC Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     158-ML15602
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15602
EAN/GTIN:
     4260061891139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Breitriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Miltex Industrie-Bodenmatte Yoga Line Ultra Rutschfestigkeit R10 DIN 51130, trittschalldämmend
Miltex Industrie-Bodenmatte Yoga Line Ultra

  • durchgefärbt, 100% PVC
  • gute Rutschfestigkeit
  • korrosionsfest, beständig gegen Nässe, UV-Licht, Öl, Laugen und Säuren
  • temperaturbeständig von -23°C bis +60°C
  • vorzügliche elektrische Isolation
  • für die Reinigung mit Hochdruckreinigern und Industriesaugern geeignet
  • lose verlegbar, muss nicht verklebt werden
  • einfach zuzuschneiden

Anwendungsbereiche:
Für Trockenarbeitsbereiche, ideal als Läuferware in Gängen und Korridoren oder als Tischmatte.

Technische Daten:
Stärke: 4,0 mm

Gewicht: 4,2 kg/lfm

Farben: Blau, Grau und Schwarz

Mindestabnahme: 2 lfm.


  • Größe: 100,0 cm x lfm. (max. 10,0 m), Stärke: 4 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
100,0
Stärke [cm]:
0,4
Produktart:
Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
chemikalienbeständig | Länge nach Wahl
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Riefenmatten, arbeitsplatzmatte pvc schwarz, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, Miltex Industrie-Bodenmatte Yoga Line Ultra, MILTEX
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 76,63*
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 60,90*
€ 77,81*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 59,78*
€ 80,05*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 69,61*
€ 89,19*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 74,13*
€ 94,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 94,80*
€ 112,81
pro Meter
ab 2 Meter
€ 93,58*
€ 111,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 90,20*
€ 107,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 88,13*
€ 104,87
pro Meter
ab 500 Meter
€ 74,13*
€ 88,21
pro Meter
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.