Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Professionnel Mercury 44 grün, Scheuervlies VE = 10 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spontex Professionnel Mercury 44 grün, Scheuervlies VE = 10 Stk
Spontex Professionnel Mercury 44 grün, Scheuervlies VE = 10 Stk
Spontex Professionnel Mercury 44 grün, Scheuervlies VE = 10 Stk
Spontex Professionnel Mercury 44 grün, Scheuervlies VE = 10 Stk
Spontex Professionnel Mercury 44 grün, Scheuervlies VE = 10 Stk
Spontex Professionnel Mercury 44 grün, Scheuervlies VE = 10 Stk
Artikel-Nr.:
     158-MP1046
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Mercury 44
EAN/GTIN:
     0697482000446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Spontex Professional Mercury 44 grün Scheuervlies für hartnäckige Verschmutzungen
Spontex® Professional Mercury 44

Scheuervlies zum reinigen von hartnäckigen Verschmutzungen. 

  • aus recycelten synthetischen Fasern
  • entfernt hartnäckige Flecken
  • robust und langlebig
  • effiziente und mühelose Reinigung verschiedener Oberflächen und Geräte
  • geeignet für nicht-empfindliche Oberflächen
  • reißfest (> 2.5 daN/cm)

Maße (BxL): 22,5 x 15 cm

Dicke: 0,75 cm 

Farbe: grün

1 VE = 10 Stk


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,5
Länge [cm]:
15
Stück [VE]:
10
Produktart:
Wischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
grün
Material:
Vlies | Latex
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
95
80
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,27*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,08*
€ 13,44*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,03*
€ 13,44*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.