Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Schneidematte , Material: Kunststoff, Maße (LxBxH): 87,0 x 62,0 x 0,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Martor Schneidematte , Material: Kunststoff, Maße (LxBxH): 87,0 x 62,0 x 0,3 cm
Martor Schneidematte , Material: Kunststoff, Maße (LxBxH): 87,0 x 62,0 x 0,3 cm
Martor Schneidematte , Material: Kunststoff, Maße (LxBxH): 87,0 x 62,0 x 0,3 cm
Artikel-Nr.:
     158-MS3001
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     3001.06
EAN/GTIN:
     4002632800733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Martor Schneidematte mit Rasteraufdruck und widerstandsfähiger Schneidfläche
MARTOR Schneidmatten

Schützt den Untergrund vor Schnitten und Beschädigungen.

  • 3-Schichten Material
  • glattes Obermaterial
  • mit Rasteraufdruck

Material: Kunststoff

Maße (LxBxH): 87,0 x 62,0 x 0,3 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
62,0
Höhe [cm]:
0,3
Produktart:
Schneidmatte
Produktkategorie:
Schneidmatten
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
selbstschließend
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schneidematte martor, schneidematte, MARTOR
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 39,25*
€ 52,51*
€ 5,95*
ab € 39,48*
€ 52,78*
€ 4,90*
ab € 38,84*
€ 53,31*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 40,82*
€ 54,65*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 46,86*
€ 62,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.