Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenwarnständer ZubehörKetten-Warnständer, Wandhaken, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenwarnständer ZubehörKetten-Warnständer, Wandhaken, schwarz
Kettenwarnständer ZubehörKetten-Warnständer, Wandhaken, schwarz
Artikel-Nr.:
     158-MW13851
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     1822757
EAN/GTIN:
     4055381206585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
moravia wandhaken
Wandhaken Kunststoff zum Einhängen von Ketten Farbe: schwarz, Material: Kunststoff
Wandhaken

Kunststoff-Wandhaken zum Einhängen von Ketten und zur Verbindung zwischen Wand und Kettenständer.

  • zum Einhängen von Ketten
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Schwarz
  • mit Löchern zum anschrauben

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,0
Höhe [cm]:
6,0
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrketten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Kettenständer Kettenwarnständer Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 15,37*
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 15,37*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,36*
€ 18,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 25,00*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
17916360
ab € 129,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.