Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenwarnständer ZubehörKetten-Warnständer, Wandhaken, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenwarnständer ZubehörKetten-Warnständer, Wandhaken, schwarz
Kettenwarnständer ZubehörKetten-Warnständer, Wandhaken, schwarz
Artikel-Nr.:
     894-MW13851
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     1822757
EAN/GTIN:
     4055381206585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Wandhaken Kunststoff zum Einhängen von Ketten Farbe: schwarz, Material: Kunststoff
Wandhaken

Kunststoff-Wandhaken zum Einhängen von Ketten und zur Verbindung zwischen Wand und Kettenständer.

  • zum Einhängen von Ketten
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Schwarz
  • mit Löchern zum anschrauben

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,0
Höhe [cm]:
6,0
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrketten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kettenständer Kettenwarnständer Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 13,31*
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 15,40*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 15,40*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.