Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinrampe, Reflexstreifen, bis 40 t, schwarz/gelb, 60,0 x 30,0 x 10,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bordsteinrampe, Reflexstreifen, bis 40 t, schwarz/gelb, 60,0 x 30,0 x 10,0 cm
Bordsteinrampe, Reflexstreifen, bis 40 t, schwarz/gelb, 60,0 x 30,0 x 10,0 cm
Bordsteinrampe, Reflexstreifen, bis 40 t, schwarz/gelb, 60,0 x 30,0 x 10,0 cm
Bordsteinrampe, Reflexstreifen, bis 40 t, schwarz/gelb, 60,0 x 30,0 x 10,0 cm
Bordsteinrampe, Reflexstreifen, bis 40 t, schwarz/gelb, 60,0 x 30,0 x 10,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW23929
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.23.929
EAN/GTIN:
     4055381474373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Moravia Hartgummi Bordsteinrampe gelb/schwarz mit Antirutsch-Oberfläche, Reflexstreifen und 2 Kabelkanälen
Moravia Bordsteinrampe

  • im gewerblichen (Hubwagen, Sackkarren, Schubkarren) und im privaten Bereich (KFZ-Verkehr, Fahrräder, Rollstühle) einsetzbar
  • schnell auf- und abgebaut
  • profilierte Antirutschoberfläche
  • gelbe Reflexstreifen für optimale Sichtbarkeit
  • 2 Aussparungen am Boden ermöglichen das Abfließen von Regenwasser und sind als Kabelkanäle nutzbar
  • Rampen können durch integrierte Dübelaufnahmen auch dauerhaft fixiert werden
  • Belastung: bis 40 t

Farbe: schwarz/gelb

Material: robustes Hartgummi

In 2 Abmessungen erhältlich.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
10,0
Länge [cm]:
60
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Bordsteinrampe
Produktkategorie:
Rampen
Ausstattung:
Kabelkanal
Tragfähigkeit [kg]:
40000
Material:
Hartgummi
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 63,99*
€ 80,75*
14 Tage
75
€ 7,90*
ab € 64,00*
€ 80,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 84,49*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 68,56*
€ 86,55*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 86,74*
€ 107,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 60,16*
Ähnlich
k.A.
248347
ab € 121,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,40*
Ähnlich
Moravia
279.20.108
ab € 87,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.