Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Verladehilfen
>
Bordsteinrampe
>
Artikel
Bordsteinrampe 'Segnod'
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-37561
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527766237
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Höhe: 95 mm
Breite/Überfahrlänge: 330 mm
Länge: 368 mm
Material: Vollgummi mit 2 gelben Reflexstreifen
Gewicht: 21,5 kg
LKW-geeignet, belastbar bis max. 30 t
|
extrem robust und widerstandfähig
die angebrachten Noppen verhindern das Auseinanderfallen der einzelnen Rampen beim Aneinanderreihen
optimale visuelle Erkennung bei Tag und Nacht durch seitliche Reflexstreifen
wetter- verrotungsfestes Material
kann an Randsteinen, Gleisüberfahrten, Gehsteigen, Schwellen etc. eingesetzt werden
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Vollgummi
Farbe:
schwarz
Höhe:
95 mm
Breite:
368 mm
Überfahrlänge:
300 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
30 t
Gewicht:
21,5 kg
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Noppen
mit Reflektoren/Reflexstreifen:
2 gelbe Reflexstreifen
LKW überfahrbar:
ja
... >
Verkehrstechnik
>
Kabelbrücken
>
37561 | Bordsteinrampe -Segnod-, Vollgummi, gelbe Reflexstreifen, LKW-geeignet
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbrücke
,
Auffahrrampen
,
Verladerampe
,
fußbodenkanal schwarz
,
fußbodenkanal
,
stein hgs kabelabdeckung
,
Keilbrücke
,
Rollstuhlrampe
,
Beinrampe
,
Auffahrkeil
,
Auffahrschiene
,
Auffahrrampe
,
barrierefrei
,
Dönges
,
Treppenkeil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenschutzplatte für Events
Schake
ab € 60,21*
Ähnlich
Bordsteinrampe, Reflexstreifen, bis 40 t, schwarz/gelb, 60,0 x 30,0 x 10,0 cm
Moravia
279.23.929
ab € 63,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen