Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz U-Profil, dreiseitiger Schutz, Höhe: 120,0 cm, Wandstärke: 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz U-Profil, dreiseitiger Schutz, Höhe: 120,0 cm, Wandstärke: 6 mm
Anfahrschutz U-Profil, dreiseitiger Schutz, Höhe: 120,0 cm, Wandstärke: 6 mm
Anfahrschutz U-Profil, dreiseitiger Schutz, Höhe: 120,0 cm, Wandstärke: 6 mm
Anfahrschutz U-Profil, dreiseitiger Schutz, Höhe: 120,0 cm, Wandstärke: 6 mm
Artikel-Nr.:
     158-MW27984
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.27.984
EAN/GTIN:
     4055381245270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Anfahrschutz U-Profil Stahl 6,0 mm dreiseitiger Schutz, gelb/schwarz, zum Aufdübeln
ActiveWorkplace® Anfahrschutz U-Profil

Schützt Regalstützen im Durchfahrtsbereich von Lagern und anderen Bereichen mit Lieferverkehr.

  • gelb kunststoffbeschichteter Stahl mit schwarzen Signalstreifen
  • Wandstärke 5,0 bzw. 6,0 mm
  • Höhe 40,0 / 80,0 / 120,0 cm
  • Seitenlängen bei jeder Version 16,0 cm
  • zum Aufdübeln
  • U-Profil: dreiseitiger Schutz, mit und ohne Leitrollen (Öffnung ca. 14,8 cm)
  • Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten

Vorgeschrieben für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen, sofern nicht spurgebunden. Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007 und ASR A1.3/5.2.

Hinweis: Laut DIN EN 15512 wird eine Höhe des Anfahrschutzes von mindestens 400 mm gefordert.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,0
Höhe [cm]:
120,0
Stärke [mm]:
6,00
Tiefe [cm]:
16,0
Produktart:
Anfahrschutzprofil
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb/schwarz
Ausführung:
U-Profil
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz höhe 1200 mm stahl, anfahrschutz, anfahrschutz u-form, Anfahrschutz U-Profil, dreiseitiger Schutz, Höhe: 120, 0 cm, Wandstärke: 6 mm, Moravia
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,79*
€ 188,72*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,48*
€ 206,42*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 176,70*
€ 217,60*
€ 4,95*
ab € 186,22*
€ 228,88*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 187,50*
€ 228,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.22.863
ab € 15,90*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.