Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalterung, für Abfallsäcke bis 2500 l, Maße (BxHxT): 110 x 230 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackhalterung, für Abfallsäcke bis 2500 l, Maße (BxHxT): 110 x 230 x 80 cm
Müllsackhalterung, für Abfallsäcke bis 2500 l, Maße (BxHxT): 110 x 230 x 80 cm
Müllsackhalterung, für Abfallsäcke bis 2500 l, Maße (BxHxT): 110 x 230 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1290
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B068C
EAN/GTIN:
     3234640037042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Müllsackhalterung für Abfallsäcke bis 2500 l
Mottez Müllsackhalterung

Leichte Halterung für Müllsacke.

  • für Abfallsäcke bis 2500 l
  • vereinfacht die Befüllung
  • sehr funktionell
  • drei Einstellmöglichkeiten: 1000 l = 1m, 1500 l = 1,5 m, 2500 l = 2,3 m

Maße (BxHxT): 110 x 230 x 80 cm

Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Abfallsack. 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
110,0
Fassungsvermögen [l]:
2.500
Höhe [cm]:
230,0
Tiefe [cm]:
80,0
Produktart:
Abfallsackständer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 303,04*
€ 390,33*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 304,03*
€ 390,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,79*
€ 469,88*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,62*
€ 489,10*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,33*
€ 464,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,55*
€ 461,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,49*
€ 437,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,41*
€ 415,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,03*
€ 361,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mottez
263498
ab € 159,90*
Zubehör
Mottez
W068
ab € 128,08*
Zubehör
Mottez
W069
ab € 137,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.