Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez Fahrradständer auf 2 Ebenen mit 3 Stellpätzen, Maße (LxBxH): 98 x 33 x 44 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez Fahrradständer auf 2 Ebenen mit 3 Stellpätzen, Maße (LxBxH): 98 x 33 x 44 cm
Mottez Fahrradständer auf 2 Ebenen mit 3 Stellpätzen, Maße (LxBxH): 98 x 33 x 44 cm
Mottez Fahrradständer auf 2 Ebenen mit 3 Stellpätzen, Maße (LxBxH): 98 x 33 x 44 cm
Mottez Fahrradständer auf 2 Ebenen mit 3 Stellpätzen, Maße (LxBxH): 98 x 33 x 44 cm
Mottez Fahrradständer auf 2 Ebenen mit 3 Stellpätzen, Maße (LxBxH): 98 x 33 x 44 cm
Mottez Fahrradständer auf 2 Ebenen mit 3 Stellpätzen, Maße (LxBxH): 98 x 33 x 44 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1600
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B129V3XL
EAN/GTIN:
     3234640058177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Mottez Fahrradständer auf 2 Ebenen mit 3 Stellpätzen einseitige Radeinstellung mit verstellbaren Breiten
Mottez Fahrradständer auf 2 Ebenen mit 3 Stellpätzen

Fahrradständer geeignet für Fat Bikes

  • Bodenverschraubung möglich
  • Aufstellung auf zwei Ebenen
  • doppelseitige Einstellung
  • Reifenbreite einstellbar von 40 - 122 mm
  • 3 Stellplätze

Material: verzinkter Stahl

Rohr-Ø: 16 mm

Vierkantrohr-Ø: 30 mm

Maße (LxBxH): 98 x 39 x 45 cm


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
98,0
Produktart:
Bügelparker
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Verschrauben | zum Aufstellen
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
3
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 131,58*
€ 166,33*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 131,58*
€ 166,33*
27 Tage
5
Frei Haus
ab € 175,55*
€ 216,05*
€ 4,95*
ab € 180,96*
€ 222,53*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.