Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez Fahrradständer mit 4 Bügeln mit 5 Stellplätzen, Maße (LxBxH): 134 x 33 x 83 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez Fahrradständer mit 4 Bügeln mit 5 Stellplätzen, Maße (LxBxH): 134 x 33 x 83 cm
Mottez Fahrradständer mit 4 Bügeln mit 5 Stellplätzen, Maße (LxBxH): 134 x 33 x 83 cm
Mottez Fahrradständer mit 4 Bügeln mit 5 Stellplätzen, Maße (LxBxH): 134 x 33 x 83 cm
Mottez Fahrradständer mit 4 Bügeln mit 5 Stellplätzen, Maße (LxBxH): 134 x 33 x 83 cm
Mottez Fahrradständer mit 4 Bügeln mit 5 Stellplätzen, Maße (LxBxH): 134 x 33 x 83 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1610
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B131AR (B131V+2xB199ARZN)
EAN/GTIN:
     3234640056630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Mottez Fahrradständer mit 4 Bügeln mit 5 Stellplätzen einseitge Radeinstellung mit 4 Bügeln zum Verschließen
Mottez Fahrradständer mit 4 Bügeln und 5 Stellplätzen

Fahrradständer mit 4 Bügeln zum Abschließen der Fahrräder.

  • Reifenbreite von 35 - 55 mm
  • ermöglichte das Abschließen der Räder
  • mit 4 Bügeln
  • 5 Stellplätze

Maße (LxBxH): 132 x 33 x 83 cm


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
132,0
Produktart:
Ständer
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Hinstellen
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
5
Material:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 231,42*
€ 285,81*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 230,88*
€ 285,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,74*
€ 370,88*
27 Tage
5
Frei Haus
ab € 307,61*
€ 371,73*
€ 4,95*
ab € 338,67*
€ 409,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,81*
€ 340,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,49*
€ 315,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,57*
€ 313,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.