Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez Fahrradständer mit 2 gummierten Bügeln mit 4 Stellplätze , Maße (LxBxH): 64,5 x 42 x 77,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez Fahrradständer mit 2 gummierten Bügeln mit 4 Stellplätze , Maße (LxBxH): 64,5 x 42 x 77,8 cm
Mottez Fahrradständer mit 2 gummierten Bügeln mit 4 Stellplätze , Maße (LxBxH): 64,5 x 42 x 77,8 cm
Mottez Fahrradständer mit 2 gummierten Bügeln mit 4 Stellplätze , Maße (LxBxH): 64,5 x 42 x 77,8 cm
Mottez Fahrradständer mit 2 gummierten Bügeln mit 4 Stellplätze , Maße (LxBxH): 64,5 x 42 x 77,8 cm
Mottez Fahrradständer mit 2 gummierten Bügeln mit 4 Stellplätze , Maße (LxBxH): 64,5 x 42 x 77,8 cm
Mottez Fahrradständer mit 2 gummierten Bügeln mit 4 Stellplätze , Maße (LxBxH): 64,5 x 42 x 77,8 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1620
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B885S
EAN/GTIN:
     3234640061894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Mottez Fahrradständer mit 2 gummierten Bügeln mit 4 Stellplätze einseitige Radeinstellung für den Innenbereich
Mottez Indoor Fahrradständer mit 4 Stellplätzen

Fahrradständer mit Gummi Verstärkung um verrutschen und Kratzer zu verhindern.

  • Rohr-Ø: 25 mm
  • verhindertet rutschen der Fahrräder
  • Bügel zum Verschließen vorhanden
  • Bodenbefestigung möglich
  • Abstand der Bügel 60 cm
  • guter Halt der Fahrräder

 Maße (LxBxH): 64,5 x 42 x 77,8 cm


Weitere Informationen:
Bügelabstand [cm]:
60
Länge [cm]:
64,5
Produktart:
Ständer
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Aufstellen | zum Aufnieten
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 124,37*
€ 158,91*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 124,37*
€ 158,91*
27 Tage
5
Frei Haus
ab € 151,18*
€ 188,07*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.