Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez Müllsackhalterung gelb für 400 L Säcke, Maße (LxBxH): 55 x 60 x 125 cm, Durchm.: 20-25 mm Version: 01 - Farbe: gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez Müllsackhalterung gelb für 400 L Säcke, Maße (LxBxH): 55 x 60 x 125 cm, Durchm.: 20-25 mm Version: 01 - Farbe: gelb
Mottez Müllsackhalterung gelb für 400 L Säcke, Maße (LxBxH): 55 x 60 x 125 cm, Durchm.: 20-25 mm Version: 01 - Farbe: gelb
Mottez Müllsackhalterung gelb für 400 L Säcke, Maße (LxBxH): 55 x 60 x 125 cm, Durchm.: 20-25 mm Version: 01 - Farbe: gelb
Mottez Müllsackhalterung gelb für 400 L Säcke, Maße (LxBxH): 55 x 60 x 125 cm, Durchm.: 20-25 mm Version: 01 - Farbe: gelb
Artikel-Nr.:
     158-MZ1760.01
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B015C400JA
EAN/GTIN:
     3234640056401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Mottez Müllsackhalterung gelb für 400 L Säcke sehr stabile Halterung von Müllsäcken

Ausgewählte Version: 01 - Farbe: gelb

Mottez Müllsackhalterung

Leichte Halterung für Müllsacke.

  • für 400 l Abfallsäcke
  • in verschiedenen Farben
  • vereinfacht die Befüllung
  • sehr funktionell

Rohr-Ø: 20 mm

Maße (LxBxH): 55 x 60 x 125 cm


  • Version: 01 - Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
125,0
Produktart:
Abfallsackständer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
blau | grau | gelb | rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 86,91*
€ 116,25*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 86,91*
€ 116,25*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,29*
€ 135,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,53*
€ 142,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,98*
€ 166,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mottez
W073
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.