Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Müllsackhaltering
>
Artikel
Mottez Müllsackhalterung gelb für 400 L Säcke, Maße (LxBxH): 55 x 60 x 125 cm, Durchm.: 20-25 mm Version: 02 - Farbe: rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
158-MZ1760.02
Hersteller:
Mottez
Herst.-Nr.:
B015C400RG
EAN/GTIN:
3234640056975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Mottez Müllsackhalterung gelb für 400 L Säcke sehr stabile Halterung von Müllsäcken
Ausgewählte Version: 02 - Farbe: rot
Mottez Müllsackhalterung
Leichte Halterung für Müllsacke.
für 400 l Abfallsäcke
in verschiedenen Farben
vereinfacht die Befüllung
sehr funktionell
Rohr-Ø:
20 mm
Maße (LxBxH):
55 x 60 x 125 cm
Version: 02 - Farbe: rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
125,0
Produktart:
Abfallsackständer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
blau | grau | gelb | rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
... >
Lager 158
>
Entsorgung
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
abfallsackhalter wand
,
abfallsackhalter
,
abfallständer 400l
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
€ 4,95*
ab € 87,17*
€ 115,36*
Lager 4445
21 Tage
5
Frei Haus
ab € 102,55*
€ 135,39*
Lager 103
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,81*
€ 147,57*
Lager 420
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,91*
€ 165,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mottez Abfallsack 400 Liter, Maße (BxLxH): 55 x 20 x 190 cm
Mottez
W073
ab € 62,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen