Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez horizontaler Papier- und Folienabroller, Papierbreite von 35 - 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez horizontaler Papier- und Folienabroller, Papierbreite von 35 - 50 cm
Mottez horizontaler Papier- und Folienabroller, Papierbreite von 35 - 50 cm
Mottez horizontaler Papier- und Folienabroller, Papierbreite von 35 - 50 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1815
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B382C
EAN/GTIN:
     3234640035253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienspender
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Mottez horizontaler Papier- und Folienabroller zum Hinstellen oder für die Wandmontage geeignet
Mottez horizontale Papierabroller

Die Abroller von Mottez können an der Wand befestigt oder auch auf Tischenplatziert werden. Durch ihre integrierte Klinge schneiden sie das Material sauber ab.

  • Belastung - 30 kg
  • einfaches Abziehen der Rolle
  • keine Montage nötig (außer Wandmontage)
  • für Rollen bis zu 30 cm Ø
  • Stahlrohrdurchmesser 25 -30 mm

Material: Stahl

Farbe: blau


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
65,0
Höhe [cm]:
42,0
Tiefe [cm]:
34,0
Produktart:
Rollenhandtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Anschrauben | zum Aufstellen
Montageort:
Wand | Tisch
Spendersystem:
frei befüllbar
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 89,14*
€ 112,28*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 89,46*
€ 112,28*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 111,05*
€ 138,02*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.