Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungssysteme, Zubehör, Schrubbermopp, Mikrofaser, 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reinigungssysteme, Zubehör, Schrubbermopp, Mikrofaser, 40 cm
Reinigungssysteme, Zubehör, Schrubbermopp, Mikrofaser, 40 cm
Reinigungssysteme, Zubehör, Schrubbermopp, Mikrofaser, 40 cm
Artikel-Nr.:
     158-NR7458
Herst.-Nr.:
     R034556
EAN/GTIN:
     0086876175332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Rubbermaid HYGEN Schrubbermopp, für Sicherheitsfliesen, bis zu 90% geringerer Wasserverbrauch
Rubbermaid HYGEN™ Wischmopps

Mikrofaser-Feuchtwischmopps

  • Zickzack-Struktur zur effektiven Schmutzentfernung
  • bis zu 90 % weniger Wasserverbrauchals herkömmliche Feuchtmopps
  • Klettband-Befestigungssystem
  • 4-Farb-Codierungssystem gegen Kreuzkontamination
  • Ausführung mit Fransen: besonders hohe Flüssigkeitsaufnahme (bis zu 0,7 l)

Mikrofaser-Schrubbermopp

  • Mikrofaser-Streifenstruktur
  • Entfernung von starken und angetrockneten Verschmutzungen
  • bis zu 90% weniger Wasserverbrauch als herkömmliche Wischmopps
  • Klettband-Befestigungssystem

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
40,0
Produktart:
Moppbezug
Produktkategorie:
Bodenwischer
Farbe:
gelb
Mikrofaseranteil [%]:
100 %
Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, microfasermopp, Reinigungssysteme, Zubehör, Schrubbermopp, Mikrofaser, 40 cm, Rubbermaid
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 10,08*
€ 14,36*
1
€ 8,95*
ab € 9,80*
€ 14,82*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 18,22*
1
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 18,22*
1
€ 4,30*
ab € 24,21*
€ 34,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
R034562
ab € 21,34*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGQ760000000
ab € 22,95*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGQ74500YL00
ab € 18,16*
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.