Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 208 l Version: 01 - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 208 l Version: 01 - grau
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 208 l Version: 01 - grau
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 208 l Version: 01 - grau
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 208 l Version: 01 - grau
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 208 l Version: 01 - grau
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 208 l Version: 01 - grau
Artikel-Nr.:
     158-NR7793.01
Herst.-Nr.:
     FG265500GRAY
EAN/GTIN:
     0086876005318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rubbermaid Brute Abfalleimer bruchsicherer Abfallbehälter für Innen- und Außenbereiche

Ausgewählte Version: 01 - grau

Rubbermaid® BRUTE Abfalleimer

Der Rubbermaid® BRUTE Abfalleimer eignet sich bestens für das Sammeln und Entsorgen von Abfall und profitiert durch seine extreme Langlebigkeit sowie Lüftungskanäle.

  • robuster Abfalleimer
  • bruchsicher und extrem langlebig
  • ergonomisch abgerundete Griffe
  • verstärkter Unterboden
  • Lüftungskanäle erleichtern das Herausnehmen des Abfallsacks
  • Griffmulden an der Unterseite
  • integrierte Klemmen für sichere Abfallsackbefestigung
  • UV- und witterungsbeständig
  • Maße (HxB): 83,8 x 67,0 cm
  • Fassungsvermögen: 208 l

Hinweis: Bitte den passenden Deckel als Zubehör mitbestellen.


  • Version: 01 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
67,0
Höhe [cm]:
83,8
Tiefe [cm]:
61,0
Produktart:
Abfalleimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Montageort:
Boden
Produktserie:
Brute
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, wertstoffsammler kunststoff grau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, Rubbermaid
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
1
Frei Haus
ab € 124,71*
€ 147,24*
3 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 124,12*
€ 149,37*
1
€ 4,95*
ab € 130,85*
€ 153,82*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 136,65*
€ 160,80*
1
€ 4,95*
ab € 136,63*
€ 160,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,68*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,85*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 36,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,34*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264360YEL
ab € 105,80*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,50*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,06*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,07*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265400GRAY
ab € 30,04*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,89*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 186,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.