Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Slim Jim Tandem-Transportroller, Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rubbermaid Slim Jim Tandem-Transportroller, Material: Edelstahl
Rubbermaid Slim Jim Tandem-Transportroller, Material: Edelstahl
Rubbermaid Slim Jim Tandem-Transportroller, Material: Edelstahl
Rubbermaid Slim Jim Tandem-Transportroller, Material: Edelstahl
Rubbermaid Slim Jim Tandem-Transportroller, Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     158-NR7852
Herst.-Nr.:
     1956191
EAN/GTIN:
     0086876227987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Rubbermaid Slim Jim Tandem-Transportroller geeignet zum Befördern von 60 und 87 L Abfallbehältern
Rubbermaid® Slim Jim Tandem Transportroller

Der Rubbermaid® Slim Jim Tandem Transportroller aus Edelstahl eigent sich ideal für den einfachen Transport von 60 und 87 L Slim Jim Abfallbehältern.

  • Transportroller für 2 Abfallbehälter
  • mit Feststellbremsen
  • robuster Edelstahl
  • mit 4 leichtlaufenden Lenkrollen
  • hält Abfallbehälter sicher an Ort und Stelle 
  • bietet ein Höchstmaß an Mobilität und Manövrierbarkeit
  • für Innen- und Außenbereiche einsetzbar
  • geeignet für 60 und 87 L Slim Jim Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Produktserie:
Slim Jim
Material:
Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 219,44*
€ 285,13*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 218,90*
€ 285,15*
€ 4,95*
ab € 218,26*
€ 285,15*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 223,81*
€ 291,80*
€ 4,95*
ab € 232,64*
€ 302,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,15*
€ 339,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,32*
€ 338,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,81*
€ 309,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 159,27*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.