Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid X Cart Transportwagen groß, Material: Stahl, pulverlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rubbermaid X Cart Transportwagen groß, Material: Stahl, pulverlackiert
Rubbermaid X Cart Transportwagen groß, Material: Stahl, pulverlackiert
Rubbermaid X Cart Transportwagen groß, Material: Stahl, pulverlackiert
Rubbermaid X Cart Transportwagen groß, Material: Stahl, pulverlackiert
Rubbermaid X Cart Transportwagen groß, Material: Stahl, pulverlackiert
Rubbermaid X Cart Transportwagen groß, Material: Stahl, pulverlackiert
Rubbermaid X Cart Transportwagen groß, Material: Stahl, pulverlackiert
Rubbermaid X Cart Transportwagen groß, Material: Stahl, pulverlackiert
Artikel-Nr.:
     158-NR7874
Herst.-Nr.:
     1871644
EAN/GTIN:
     0086876221688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Rubbermaid X Cart Transportwagen groß Wäsche-Wagen zusammenfaltbar für 300 L Transportsäcke
Rubbermaid® X Cart Transportwagen groß

Der Rubbermaid® X Cart Transportwagen in der großen Ausführung eignet sich ideal als Transportmittel für Hotels, Krankenhäuser, Büros und Firmen.

  • Transportwagen-Gerüst aus Stahl
  • Ausführung: groß
  • robuster, pulverbeschichterter Rahmen
  • platzsparend zusammenfaltbar
  • 4 leise kugelgelagerte Lenkrollen
  • extrem wendig
  • bleibt zusammengeklappt aufrecht stehen
  • für 100 kg Traglast
  • Fassungsvermögen: 300 l
  • Maße (BxTxH): 11,3 x 88,9 x 83,9 cm

Achtung: Lieferung ohne Transporttasche. Bestellen Sie Ihre Transporttasche (NR7871/NR7872) seperat dazu.


Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,97*
€ 185,14*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 160,47*
€ 199,57*
€ 4,95*
ab € 159,30*
€ 199,57*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 185,21*
€ 228,97*
12 Tage
19
Frei Haus
ab € 187,33*
€ 232,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1889864
ab € 44,49*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1871645
ab € 34,92*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1871646
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.