Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Industriehandfeger, Qualitätsmischung, Länge: 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Industriehandfeger, Qualitätsmischung, Länge: 28 cm
Nölle Industriehandfeger, Qualitätsmischung, Länge: 28 cm
Nölle Industriehandfeger, Qualitätsmischung, Länge: 28 cm
Artikel-Nr.:
     158-NW97005
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     201900
EAN/GTIN:
     4250560508737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger 29 cm
Nölle Industriehandfeger, Qualitätsmischung Feinhandfeger für den Innenbereich
Nölle Industriehandfeger

Der Nölle Industriehandfeger ist ideal geeignet für die permanente Anwenung und hat ermüdungsfrei Borsten.

  • für feinen Schmutz

  • Besatz aus Qualitätsmischung


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Höhe [cm]:
7,0
Länge [cm]:
32,5
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
schwarz
Borsten:
Qualitätsmischung
Material Griff:
Holz
Weitere Suchbegriffe: handbesen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
21
20
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,42*
4 Tage
532
1
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,65*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,16*
€ 1,67*
12 Tage
253
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,75*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nölle Profi Brush
10210010
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.