| |
|
| Artikel-Nr.: 158-PC4803 Herst.-Nr.: 4803 EAN/GTIN: 5715205480315 |
| | |
|
| | |
| Plum Augen-Notfallstation Duo Combi 2 Flaschen mit Wandhalterung, Anleitungstafel und Spiegel PLUM Augen-Notfallstation DUO Mit den neuen DUO Augenspülflaschen können bei einem Augenunfall gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Augenspüllösung mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) ist zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä. geeignet. Die pH-Neutrale Spülung wirkt dagegen neutralisierend bei Säuren und Alkali. Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen. Mit den DUO Augenspülflaschen wird wertvolle Zeit gespart und beiden Augen sofort geholfen. Durch den speziellen Aufsatz wird das Offenhalten der Augenlider erleichtert. Flüssigkeit wird von den Augen weggeleitet. Inhalt: Wandstation mit 1 x 1000 ml sterile 0,9 % Natriumchloridlösung und 1x 500 ml sterile 4,9 % Phosphatpufferlösung, Wandhalterung, Piktogramm und Spiegel. Besonders geeignet für den Einsatz an Arbeitsplätzen, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in die Augen gelangen können. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 1.500 | Norm: | DIN EN 15154-4 | Produktart: | Augenspülstation | Produktkategorie: | Augenspülungen | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Inhaltsstoff: | Natriumchloridlösung (0,9%) | Phosphatlösung (4,9 %) | Montageort: | Wand | Marke: | plum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 41,52* | € 53,59* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,90* | € 56,13* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 46,87* | € 59,89* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,98* | € 82,99* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 72,35* | € 89,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,35* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|