| |
|
| Artikel-Nr.: 158-PC5605 Herst.-Nr.: 4921 EAN/GTIN: 5715205492110 |
| | | |
|
| | |
| Plum iBox 2 gefüllt mit Augenspüllösung zur Wandbefestigung inkl. separater Piktogrammtafel mit Spiegel Plum iBox 2 gefüllt mit zwei FlaschenDie iBox 2 fasst zwei Plum Augenspülflaschen bis zu 1000ml im Einzel oder Duo Format. Sie ist aus äußerst haltbarem Material gefertigt und kommt in einem modernen Design daher. - Inhalt/ Ablaufdatum gut sichtbar
- Box transportierbar
- leichte Handhabung
- festes und haltbares Material
- modernes Design
- Maße: (HxBxT) 425 x 290 x 135 mm
Spülzeit je Auge: ca. 7 Minuten Lieferumfang: - Wandbox
- 1x 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%)
- 1x 200 ml Phosphatlösung (4,9 %)
- Inkl. Wandhalterung und Piktogrammtafel mit Spiegel
- Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 29,00 | Höhe [cm]: | 42,5 | Inhalt [ml]: | 700 | Tiefe [cm]: | 13,5 | Produktart: | Augenspülstation | Produktkategorie: | Augenspülungen | Befestigungsart: | zum Hinstellen | zum Aufhängen | Inhaltsstoff: | Phosphatlösung (4,9 %) | Natriumchloridlösung (0,9%) | Montageort: | Boden | Tisch | Wand | Marke: | plum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, plum augenspülflasche 200 ml, augenspülstation leer, augenspülstation plum, PLUM |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,83* | € 43,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 35,58* | € 44,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 36,24* | € 45,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,95* | € 53,41* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,17* | € 59,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|