Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 28 - Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 28 - Größe 28
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 28 - Größe 28
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 28 - Größe 28
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 28 - Größe 28
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 28 - Größe 28
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 28 - Größe 28
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 28 - Größe 28
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 28 - Größe 28
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 28 - Größe 28
Artikel-Nr.:
     158-PL0174.28
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0174028
EAN/GTIN:
     4030913014920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Planam Cargo-Latzhose BW 290 mittelgrün Arbeitslatzhose aus 100% Baumwolle

Ausgewählte Version: 28 - Größe 28

Cargo-Latzhose Baumwolle

Cargo-Latzhose der Serie BW 290 - 100 % Baumwolle mit einem Gewicht von 290 g/m².

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • hautfreundlich, hitzebeständig und langlebig
  • Kniepolstertaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit elastischem Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

 

Taschen:

  • aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Zollstocktasche
  • 1 Oberschenkeltasche

 

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m²

Farben: kornblau, grau oder mittelgrün

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

kornblau: PL 0106

grau: PL 0191

mittelgrün: PL 0109

 

Passende Kniepolster finden Sie unter folgender Bestell-Nr.:

PL99010


  • Version: 28 - Größe 28
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
28
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Latzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grün
Ausstattung:
Kälteschutz
Produktserie:
BW 290
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitsshort grün, arbeitsshort, arbeitsshorts canvas, Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.