Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschutzbekleidung Regenset, Jacke und Hose, marine, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenschutzbekleidung Regenset, Jacke und Hose, marine, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Regenschutzbekleidung Regenset, Jacke und Hose, marine, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Regenschutzbekleidung Regenset, Jacke und Hose, marine, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Regenschutzbekleidung Regenset, Jacke und Hose, marine, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Regenschutzbekleidung Regenset, Jacke und Hose, marine, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Regenschutzbekleidung Regenset, Jacke und Hose, marine, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Regenschutzbekleidung Regenset, Jacke und Hose, marine, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Regenschutzbekleidung Regenset, Jacke und Hose, marine, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-PL1406.L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1406052
EAN/GTIN:
     4030913043708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Planam Regenset Jacke und Hose marine wasserdicht mit Kapuze und Reflexbiesen

Ausgewählte Version: L - Größe L

Regenset

Praktisches Regenset für unterwegs: Regenjacke und -hose sind in einer handlichen Tasche verpackt.

  • wasserdicht (Wassersäule 2.000 mmWS) durch PVC-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • Jacke mit Kapuze im Kragen, Reflexbiesen und Bundweitenverstellung
  • Hose mit Gummizug im Bund, Taschendurchgriffen und verstellbarer Fußweite

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Polyvinylchlorid (PVC)-beschichtet

Teilfutter: 100 % Nylon

Netzfutter

Farbe: marine

Größen: S – XXXL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Regenhose | Regenjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Ausstattung:
Regenschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Nässearbeitsschutzanzug, Regenanzug, Regenkombination, Regenschutzanzug, Regenset, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, regenbundhose, Regenschutzbekleidung Regenset, Jacke und Hose, marine, Gr. S - XXXL, PLANAM
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 16,61*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 12,21*
€ 16,62*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,00*
€ 16,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,10*
€ 16,94*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 23,50*
€ 30,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1448052
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
1406048
ab € 12,04*
Ähnlich
Planam
1406044
ab € 12,04*
Ähnlich
Planam
1406056
ab € 12,08*
Ähnlich
Planam
1406060
ab € 12,04*
Ähnlich
Planam
1406064
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.