Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 54 - Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 54 - Größe 54
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 54 - Größe 54
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 54 - Größe 54
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 54 - Größe 54
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 54 - Größe 54
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 54 - Größe 54
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 54 - Größe 54
Artikel-Nr.:
     158-PL1682.54
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1682054
EAN/GTIN:
     4030913012698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Planam Damen Arbeitskittel Langarm weiß Berufsmantel Prinzess-Form 3/4 lang mit Druckknopfleiste

Ausgewählte Version: 54 - Größe 54

Berufsmantel für Damen

  • Prinzessform
  • 3/4 lang
  • Kragen mit Revers
  • Druckknopfleiste
  • Rückengurt
  • 2 Seitentaschen

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²

Ausführung: wahlweise mit langen Ärmeln oder ärmellos

Farben: kornblau oder weiß

Größen: 36 – 54

Bestellhinweis:

Passende weiße Damen-Bundhosen finden Sie unter der Bestell-Nr. PL1647


  • Version: 54 - Größe 54
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
54
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Arbeitskittel
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
weiß
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, damen arbeitsmantel weiß gr. 54, arbeitskittel damen, arbeitskittel damen weiß, Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54, PLANAM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,60*
€ 24,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,44*
€ 25,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 25,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,75*
€ 26,47*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,57*
€ 28,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1682036
ab € 16,05*
Ähnlich
Planam
1682038
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
1682040
ab € 16,12*
Ähnlich
Planam
1682042
ab € 16,12*
Ähnlich
Planam
1682044
ab € 16,02*
Ähnlich
Planam
1682046
ab € 16,11*
Ähnlich
Planam
1682048
ab € 16,04*
Ähnlich
Planam
1682050
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
1682052
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
1692036
ab € 13,77*
Ähnlich
Planam
1687036
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.