Material: 100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²
Ausführung: wahlweise mit langen Ärmeln oder ärmellos
Farben: kornblau oder weiß
Größen: 36 – 54
Bestellhinweis:
Passende weiße Damen-Bundhosen finden Sie unter der Bestell-Nr. PL1647