Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 54 - Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 54 - Größe 54
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 54 - Größe 54
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 54 - Größe 54
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 54 - Größe 54
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 54 - Größe 54
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 54 - Größe 54
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 54 - Größe 54
Artikel-Nr.:
     158-PL1692.54
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1692054
EAN/GTIN:
     4030913013091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Planam Damen Arbeitskittel ärmellos weiß Berufsmantel Prinzess-Form 3/4 lang mit Druckknopfleiste

Ausgewählte Version: 54 - Größe 54

Berufsmantel für Damen

  • Prinzessform
  • 3/4 lang
  • Kragen mit Revers
  • Druckknopfleiste
  • Rückengurt
  • 2 Seitentaschen

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²

Ausführung: wahlweise mit langen Ärmeln oder ärmellos

Farben: kornblau oder weiß

Größen: 36 – 54

Bestellhinweis:

Passende weiße Damen-Bundhosen finden Sie unter der Bestell-Nr. PL1647


  • Version: 54 - Größe 54
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
54
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Arbeitskittel
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
weiß
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, arbeitskittel damen weiß, arbeitskittel damen, arbeitskittel weiß, Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54, PLANAM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,50*
€ 21,39*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,15*
€ 21,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,83*
€ 21,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,16*
€ 22,82*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 19,19*
€ 26,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1682036
ab € 15,84*
Ähnlich
Planam
1692036
ab € 13,52*
Ähnlich
Planam
1692038
ab € 13,64*
Ähnlich
Planam
1692040
ab € 13,56*
Ähnlich
Planam
1692042
ab € 13,57*
Ähnlich
Planam
1692044
ab € 13,57*
Ähnlich
Planam
1692046
ab € 13,54*
Ähnlich
Planam
1692048
ab € 13,60*
Ähnlich
Planam
1692050
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
1692052
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
1687036
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.