Taschen:
Material:
orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
marine und grün: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
Farben: gelb/marine, orange/marine oder orange/grün
Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110
Bestellhinweis:
Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:
gelb/marine: PL2017
orange/marine: PL2016
orange/grün: PL2018