Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Artikel-Nr.:
     158-PL2028.106
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2028106
EAN/GTIN:
     4030913022628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Planam Warnschutz-Latzhose orange-grün Arbeitshose mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 106 - Größe 106

Warnschutz-Latzhose zweifarbig

  • Knieverstärkung, für die Aufnahme von Kniepolstern geeignet
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • Hammerschlaufe
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • verstellbarer Rundbund mit Patentknöpfen
  • hochgezogenes Rückenteil
  • elastische Träger, schnell verschließbare Kunststoffschnallen

Taschen:

  • 2 Seiteneingriffe
  • 1 Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • in der Latztasche: 2 integrierte Kugelschreiberfächer
  • 1 innenliegende Latztasche
  • 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss

Material:

orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

marine und grün: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²

Farben: gelb/marine, orange/marine oder orange/grün

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb/marine: PL2007

orange/marine: PL2006

orange/grün: PL2008


  • Version: 106 - Größe 106
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
106
Baumwollanteil [%]:
15 %
Produktart:
Latzhose | Warnschutzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grün | orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
85 %
Farbton:
orange-grün
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,40*
€ 43,22*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,49*
€ 43,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,68*
€ 45,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,21*
€ 45,63*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 53,01*
€ 68,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2027024
ab € 30,38*
Ähnlich
Planam
2028102
ab € 30,47*
Ähnlich
Planam
2028110
ab € 30,50*
Ähnlich
Planam
2028024
ab € 30,53*
Ähnlich
Planam
2028025
ab € 30,48*
Ähnlich
Planam
2028026
ab € 30,43*
Ähnlich
Planam
2028027
ab € 30,28*
Ähnlich
Planam
2028028
ab € 30,37*
Ähnlich
Planam
2028029
ab € 30,50*
Ähnlich
Planam
2028042
ab € 30,52*
Ähnlich
Planam
2028044
ab € 30,31*
Ähnlich
Planam
2028046
ab € 30,39*
Ähnlich
Planam
2028048
ab € 30,39*
Ähnlich
Planam
2028050
ab € 30,36*
Ähnlich
Planam
2028052
ab € 30,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.