Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     158-PL2164.XXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2164064
EAN/GTIN:
     4030913041506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Planam Arbeitsweste Canvas 320 schwarz mit Reflexbiesen und verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss

Ausgewählte Version: XXXL - Größe XXXL

Arbeitsweste Canvas

Arbeitsweste der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv und schadstofffrei gefertigt.

 

  • Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten
  • Gummizug im Bund
  • verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
  • atmungsaktiv
  • extrem reiß- und scheuerfest

 

Taschen

  • 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche

 

Material:

Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung, 320 g/m²

Leinwandbindung,

ca. 310 g/m²

 

Farben: schwarz, grau/schwarz, kornblau, weiß oder rot

 

Größen: S – XXXL

 

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2124

grau/schwarz: PL2123

kornblau: PL2120

weiß: PL2122

rot: PL2127


  • Version: XXXL - Größe XXXL
Weitere Informationen:
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Arbeitsweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
schwarz
Produktserie:
Canvas 320
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, arbeitswesten schwarz, arbeitsweste, Berufsbekleidung Arbeitsweste Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL, PLANAM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,13*
€ 23,43*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,70*
€ 23,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,54*
€ 24,03*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 24,67*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 27,46*
€ 36,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2164052
ab € 15,28*
Ähnlich
Planam
2164048
ab € 15,22*
Ähnlich
Planam
2164044
ab € 15,27*
Ähnlich
Planam
2164056
ab € 15,19*
Ähnlich
Planam
2164060
ab € 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.