Winterparka der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv, schadstoffgeprüft und schadstofffrei gefertigt.
Taschen:
Material:
Grundgewebe: 100 % Polyester, Polyurethan (PU)-beschichtet
Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Futter: 100 % Polyester, Polyesterwattierung
Farben: schwarz, grau/schwarz oder kornblau
Größen: S – XXXXL
Bestellhinweis:
Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:
schwarz: PL2124
grau/schwarz: PL2123
kornblau: PL2120