Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Winterweste Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS
Artikel-Nr.:
     158-PL2581.XS
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2581040
EAN/GTIN:
     4030913906218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Planam Winterweste Plaline kornblau-marine atmungsaktiv, wasserabweisend, Fleecekragen

Ausgewählte Version: XS - Größe XS

Winterweste Plaline

Winterweste der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitäts-Materialien, modernes Design!

  • atmungsaktiv und wasserabweisend
  • mit Fleecekragen
  • Reflexbiesen
  • gestepptes Innenfutter
  • verdeckter Frontreißverschluss

Taschen:

  • 1 Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Brusttasche, Handytasche, 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Dokumententasche unter der Frontpatte

Material: 100 % Polyester, Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester, Polyesterwatte

Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine, weiß/zink oder beige/schwarz

Größen: XS – XXXXL

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2510

grau/schwarz: PL2516

kornblau: PL2511

weiß: PL2513

beige/schwarz: PL2514


  • Version: XS - Größe XS
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XS
Produktart:
Arbeitsweste | Winterweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
blau
Ausstattung:
Kälteschutz
Produktserie:
Plaline
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitsweste planam kornblau, arbeits weste, arbeitsweste blau, Berufsbekleidung Winterweste Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL, PLANAM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,89*
€ 40,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,30*
€ 41,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,53*
€ 41,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,27*
€ 42,49*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 60,96*
€ 78,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 29,97*
Ähnlich
Planam
2581052
ab € 29,77*
Ähnlich
Planam
2581048
ab € 29,81*
Ähnlich
Planam
2581044
ab € 29,97*
Ähnlich
Planam
2581056
ab € 31,19*
Ähnlich
Planam
2581060
ab € 29,80*
Ähnlich
Planam
2581064
ab € 32,76*
Ähnlich
Planam
2581068
ab € 29,93*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 29,76*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 29,85*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 29,91*
Ähnlich
Planam
2582040
ab € 29,75*
Ähnlich
Planam
2585040
ab € 29,98*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.